AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP5N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=4-8 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP5N CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=4-8 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 4...8 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 5 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 200 M

Serie di prodotti

EAN

8009561090439

Codice prodotto

LEGCP5N

Cod. produttore

CP5N

Produttore

BTI

Diametro del fascio:

4...8 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

5 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 4-8