AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP30 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=26-45 GRIGI

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP30 CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D=26-45 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 26...45 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 30 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561090385

Codice prodotto

LEGCP30

Cod. produttore

CP30

Produttore

BTI

Diametro del fascio:

26...45 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

30 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\\'abrasione e alla piegatura. Colore: grigio Diametro cavi: 26-45