LEGRAND - LEGCLK40X ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.40 - CLK40X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 40...40 mm
Materiale - Acciaio inox
Chiuso - sì
Colore - Grigio
Numero massimo di tubi - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561613546
Codice prodotto
LEGCLK40X
Cod. produttore
CLK40X
Produttore
BTI
Adatto per tubi di diametro:
40...40 mm
Materiale:
Acciaio inox
Chiuso:
sì
Colore:
Grigio
Numero massimo di tubi:
1
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no
Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAIX, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametroesterno tubo: 40mm


