AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGCLK16X ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.16

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCLK16X ACC. TAIX-COLLARE CLIKO INOX DIAM.16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 16...16 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Chiuso -

  • Colore - Grigio

  • Numero massimo di tubi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561384965

Codice prodotto

LEGCLK16X

Cod. produttore

CLK16X

Produttore

BTI

Adatto per tubi di diametro:

16...16 mm

Materiale:

Acciaio inox

Chiuso:

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Collari di fissaggio brevettati CLIKO ad innesto rapido per tubi TAIX, con coperchio a scatto incernierato per applicazioni a soffitto. Ogni pezzo è identificato con la marcatura del diametro del tubo. Base con asola per il corretto allineamento Diametroesterno tubo: 16mm