AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGC362545 GLO4-COP. INCROCIO R450 L500ZC

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGC362545 GLO4-COP. INCROCIO R450 L500ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561569614

Codice prodotto

LEGC362545

Cod. produttore

C362545

Produttore

BTI

Larghezza:

500 mm

Adatto per passerella a traversini:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Coperchio incrocio piano larghezza 500 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000