AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGC362532 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L200ZC

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGC362532 GLO4-C/DERIVAZIONE PIANA T R450 L200ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561569539

Codice prodotto

LEGC362532

Cod. produttore

C362532

Produttore

BTI

Larghezza:

200 mm

Adatto per passerella a traversini:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Coperchio derivazione piana a T larghezza 200 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000