LEGRAND - LEGC3300Z P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 300X75 Z - C3300Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
3 M
EAN
3414972186551
Codice prodotto
LEGC3300Z
Cod. produttore
C3300Z
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.9 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
22424 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Zinco
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


