AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGC312554 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L400 Z - C312554

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGC312554 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L400 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - Regolabile

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561569454

Codice prodotto

LEGC312554

Cod. produttore

C312554

Produttore

BTI

Angolo / Raggio (valore):

Regolabile

Larghezza:

400 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per passerella a traversini:

Coperchio componibile curva a snodo verticale larghezza 400 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000