AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGBP100L P31-CURVA IN DISCESA 90D 100X75 INOX 316

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGBP100L P31-CURVA IN DISCESA 90D 100X75 INOX 316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972195997

Codice prodotto

LEGBP100L

Cod. produttore

BP100L

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Larghezza della passerella a traversini:

100 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di gradino:

Profilo piatto

Tipo di curva:

Curva liscia

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Superficie:

Altri

Foratura laterale:

no

Colore:

Acciaio Inox

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Modello:

Giunto integrato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva in discesa a 90 solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L