LEGRAND - LEGAW600Z P31-DERIV. VERT. A T DISCESA 600X75 Z - AW600Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414972193825
Codice prodotto
LEGAW600Z
Cod. produttore
AW600Z
Produttore
BTI
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Zinco
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri



