AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGAW075Z P31-DERIV. VERT. A T DISCESA 75X75 Z - AW075Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAW075Z P31-DERIV. VERT. A T DISCESA 75X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale

  • Larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972276726

Codice prodotto

LEGAW075Z

Cod. produttore

AW075Z

Produttore

BTI

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, laterale

Larghezza del canale portacavi:

75 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Zinco

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione verticale a T"in discesa, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.