AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGAV100G P31-DERIVAZIONE LATERALE T 100X75 GP

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAV100G P31-DERIVAZIONE LATERALE T 100X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972225588

Codice prodotto

LEGAV100G

Cod. produttore

AV100G

Produttore

BTI

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

100 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Modello:

Giunto integrato

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Blu

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione laterale a T"completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.