AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGAT600Z P31-INCROCIO PIANO 600X75 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAT600Z P31-INCROCIO PIANO 600X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972193269

Codice prodotto

LEGAT600Z

Cod. produttore

AT600Z

Produttore

BTI

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Zinco

Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.