AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGAT150G P31-INCROCIO PIANO 150X75 GP

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAT150G P31-INCROCIO PIANO 150X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414972193047

Codice prodotto

LEGAT150G

Cod. produttore

AT150G

Produttore

BTI

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Blu

Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.