LEGRAND - LEGASR42Z P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 200/300X75 Z - ASR42Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Giunto integrato
Confezione
2 PZ
EAN
3414972276412
Codice prodotto
LEGASR42Z
Cod. produttore
ASR42Z
Produttore
BTI
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Zinco
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri



