LEGRAND - LEGAS200G P31-DERIVAZIONE PIANA A T 200X75 GP - AS200G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414972225441
Codice prodotto
LEGAS200G
Cod. produttore
AS200G
Produttore
BTI
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


