AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGAP400L P31-CURVA IN DISCESA 90D 400X75 INOX 31

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAP400L P31-CURVA IN DISCESA 90D 400X75 INOX 31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 400 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972191463

Codice prodotto

LEGAP400L

Cod. produttore

AP400L

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Larghezza della passerella a traversini:

400 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di curva:

Curva liscia

Superficie:

Altri

Foratura laterale:

no

Colore:

Acciaio Inox

Raggio interno di curvatura:

120 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Modello:

Giunto integrato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva in discesa a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L