AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGAN300Z P31-CURVA IN SALITA 45D 300X75 Z - AN300Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAN300Z P31-CURVA IN SALITA 45D 300X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972276528

Codice prodotto

LEGAN300Z

Cod. produttore

AN300Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Zinco

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Giunto integrato

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir