AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGAN150C P31-CURVA IN SALITA 45D 150X75 C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972191005

Codice prodotto

LEGAN150C

Cod. produttore

AN150C

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Larghezza della passerella a traversini:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di curva:

Curva liscia

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Colore:

Zinco

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Modello:

Giunto integrato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir