AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGAM600G P31-CURVA IN SALITA 90D 600X75 GP

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAM600G P31-CURVA IN SALITA 90D 600X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In entrambe le direzioni

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972190893

Codice prodotto

LEGAM600G

Cod. produttore

AM600G

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In entrambe le direzioni

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Larghezza della passerella a traversini:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di curva:

Curva liscia

Superficie:

Altri

Foratura laterale:

no

Colore:

Blu

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Modello:

Giunto integrato

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva in salita a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.