AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGAJ075C P31-CURVA PIANA 45D SLIDE-IN 75X75 C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAJ075C P31-CURVA PIANA 45D SLIDE-IN 75X75 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 77 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Colore - Zinco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972189842

Codice prodotto

LEGAJ075C

Cod. produttore

AJ075C

Produttore

BTI

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

77 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Modello:

Giunto integrato

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Zinco

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva piana a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.