AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEGAF200G P31-CURVA SX VAR. PIANO SALITA 200X75 GP - AF200G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGAF200G P31-CURVA SX VAR. PIANO SALITA 200X75 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - Altri

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414972188142

Codice prodotto

LEGAF200G

Cod. produttore

AF200G

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

Altri

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

Superficie:

Altri

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Blu

Tipo di curva:

Curva a settori

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.7 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Giunto integrato

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva sinistra in salita a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.