LEGRAND - LEG86750 RIDUZIONI-MASC PG16 FEM G1/2 - 86750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8009561132597
Codice prodotto
LEG86750
Cod. produttore
86750
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Filettatura interna in pollici:
1/2 pollice
Dimensione PG filettatura esterna:
16
Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG16 Filetto femmina: G1/2


