AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86696 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAIX D=50MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86696 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAIX D=50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Diametro - 50 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561207561

Codice prodotto

LEG86696

Cod. produttore

86696

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Diametro:

50 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Superficie lucida:

Curva TAIX a 90 gradi; ricavate da tubo TAIX. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088. Diametro esterno tubo: 50mm