LEGRAND - LEG86511AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG9 - 86511AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Diametro interno - 15.5 mm
Materiale - Altri
Spessore - 2 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8009561130852
Codice prodotto
LEG86511AF
Cod. produttore
86511AF
Produttore
BTI
Diametro esterno:
20 mm
Diametro interno:
15.5 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
2 mm
Numero di esecuzioni:
1
Adatto per filettatura PG:
9
Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG9


