LEGRAND - LEG86508AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G2 1/2 - 86508AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 95 mm
Diametro interno - 75 mm
Materiale - Altri
Spessore - 3 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8009561130791
Codice prodotto
LEG86508AF
Cod. produttore
86508AF
Produttore
BTI
Diametro esterno:
95 mm
Diametro interno:
75 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
3 mm
Numero di esecuzioni:
1
Guarnizioni per filettatura GAS Filettatura: G2 1/2


