AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86502AF GUARNIZIONE IN FIBRE G1/2 E PG13,5 E M2 - 86502AF

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86502AF GUARNIZIONE IN FIBRE G1/2 E PG13,5 E M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 27 mm

  • Diametro interno - 21 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 2 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561130623

Codice prodotto

LEG86502AF

Cod. produttore

86502AF

Produttore

BTI

Diametro esterno:

27 mm

Diametro interno:

21 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

2 mm

Numero di esecuzioni:

1

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

20

Adatto per filettatura PG:

13

Guarnizioni per filettatura ISO, PG e GAS Filettatura: M20x1,5 e PG13,5 e G1/2