AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86501AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G3/8 E M - 86501AF

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86501AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G3/8 E M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 24 mm

  • Diametro interno - 17 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 2 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561130593

Codice prodotto

LEG86501AF

Cod. produttore

86501AF

Produttore

BTI

Diametro esterno:

24 mm

Diametro interno:

17 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

2 mm

Numero di esecuzioni:

1

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

16

Guarnizioni per filettatura ISO e GAS Filettatura: M16x1,5 e G3/8