AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86476 TAPPO M50 - 86476

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86476 TAPPO M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Superficie - Nichelato

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8009561196971

Codice prodotto

LEG86476

Cod. produttore

86476

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Superficie:

Nichelato

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo filettatura ISO in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: M50x1,5