LEGRAND - LEG86456 TAPPO G1 - 86456

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Superficie - Nichelato
Passo della filettatura - 2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8009561130395
Codice prodotto
LEG86456
Cod. produttore
86456
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Superficie:
Nichelato
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 pollice
Qualità del materiale:
Ottone


