AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86391 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=16MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86391 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Modello - A innesto

  • Diametro - 16 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561130050

Codice prodotto

LEG86391

Cod. produttore

86391

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Superficie:

Zincato Sendzimir

Modello:

A innesto

Diametro:

16 mm

Qualità del materiale:

Acciaio

Superficie lucida:

Curva TAZ a 90 gradi; ricavate da tubo TAZ. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91. Diametro esterno tubo: 16mm