AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86357 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE MAS FEM PG2

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86357 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE MAS FEM PG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ad angolo

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale - 47...47 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561129856

Codice prodotto

LEG86357

Cod. produttore

86357

Produttore

BTI

Modello:

Ad angolo

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale:

47...47 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Curva metalliche a 90 gradi tipo MF ad ispezione laterale; Filettatura PG: PG29