AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86287 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG29 GRI

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86287 CURVA 90? NYLON-MASCHIO FEMMINA PG29 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 24 mm

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Angolato 90°

  • Con ghiera filettata girevole - no

  • Dimensione della filettatura - PG29

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561129344

Codice prodotto

LEG86287

Cod. produttore

86287

Produttore

BTI

Diametro nominale:

24 mm

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Angolato 90°

Con ghiera filettata girevole:

no

Dimensione della filettatura:

PG29

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro interno minimo:

24 mm

Diametro esterno massimo:

42.5 mm

Altezza complessiva:

42.5 mm

Colore:

Grigio

Curva a 90 gradi in poliammide; maschio-femmina - Filettatura PG - adatta per raccordi e pressacavi plastici. Colore: grigio Filettatura: PG29