AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG84311N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG9 D=4-8 NERO - 84311N

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84311N PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG9 D=4-8 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 4...8 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561336759

Codice prodotto

LEG84311N

Cod. produttore

84311N

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

4...8 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

19 mm

Passo della filettatura:

1.411 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto PG9. Diametro cavi (min/max) 4-8mm.