AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG84124 2000 MET-90 CABLE GLAND

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 9...11 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561125667

Codice prodotto

LEG84124

Cod. produttore

84124

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

9...11 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Con controdado:

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Modello:

Angolato 90°

Apertura di chiave:

25 mm

Con serracavo:

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Schermato:

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura PG; Diametro cavi min/max: 6-11,5; Filettatura: PG11