LEGRAND - LEG84104 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 9...11 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561125490
Codice prodotto
LEG84104
Cod. produttore
84104
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
9...11 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1/2 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Angolato 90°
Apertura di chiave:
26 mm
Passo della filettatura:
1.814 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C


