LEGRAND - LEG84053 2000 METAL-CABLE GLAND - 84053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 9...11 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561125087
Codice prodotto
LEG84053
Cod. produttore
84053
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
9...11 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
26 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C


