AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG8362533 GLO4-DERIVAZIONE PIANA T R450 L300ZC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della passerella a traversini - 300 mm

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di profilo laterale - Profilo piatto

  • Raggio interno di curvatura - 445 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561569003

Codice prodotto

LEG8362533

Cod. produttore

8362533

Produttore

BTI

Larghezza della passerella a traversini:

300 mm

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Raggio interno di curvatura:

445 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Derivazione piana a T raggio interno 445 mm. Larghezza 300 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione