AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG8312544 GLO4-INCROCIO R450 L400Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG8312544 GLO4-INCROCIO R450 L400Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Raggio interno di curvatura - 445 mm

  • Tipo di profilo laterale - Profilo piatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561568716

Codice prodotto

LEG8312544

Cod. produttore

8312544

Produttore

BTI

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Raggio interno di curvatura:

445 mm

Tipo di profilo laterale:

Profilo piatto

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Superficie:

Zincato Sendzimir

Incrocio piano. Larghezza 400 mm. Zincato sendzimir