AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG8312500 GLO4-SEPARATORE 3M Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG8312500 GLO4-SEPARATORE 3M Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 3 M

EAN

8009561568594

Codice prodotto

LEG8312500

Cod. produttore

8312500

Produttore

BTI

Altezza del separatore:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Adatto per passerella a traversini:

Separatore lunghezza 3 m. Zincato sendzimir