AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG82984 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D=15 R7035

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82984 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M20 D=15 R7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8009561121263

Codice prodotto

LEG82984

Cod. produttore

82984

Produttore

BTI

Diametro nominale:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

15 mm

Diametro esterno massimo:

21.5 mm

Altezza complessiva:

34 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno/esterno: 15-21,5mm Filetto: M20x1,5