AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG82947 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG29 D=27 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82947 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG29 D=27 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8009561538108

Codice prodotto

LEG82947

Cod. produttore

82947

Produttore

BTI

Diametro nominale:

27 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG29

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

27 mm

Diametro esterno massimo:

33.5 mm

Altezza complessiva:

48 mm

Colore:

Nero

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno/esterno: 27-33,5mm Filetto: PG29