AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG82929 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M40 D=40 GRIGI

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82929 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST M40 D=40 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561198852

Codice prodotto

LEG82929

Cod. produttore

82929

Produttore

BTI

Diametro nominale:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

M40x1.5

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

39 mm

Diametro esterno massimo:

50 mm

Altezza complessiva:

67 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 39-50mm Filetto: M40x1,5