AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG82912 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG11 D=12 GRIG

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82912 UNIVERSALI-RACCORDO PLAST PG11 D=12 GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561541917

Codice prodotto

LEG82912

Cod. produttore

82912

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG11

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

12 mm

Diametro esterno massimo:

18 mm

Altezza complessiva:

28 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC Universale - Filettatura PG - Colore grigio. Diametro guidacavo interno/esterno: 12-18mm Filetto: PG11