AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG8261130 GLO4-COP. RETTILINEO L=300 2M ZC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 2 M

EAN

8009561568471

Codice prodotto

LEG8261130

Cod. produttore

8261130

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per passerella a traversini:

Coperchio rettilineo. Larghezza 300 mm. Lunghezza 2 m. Zincato a caldo dopo lavorazione