AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG82408 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G1 1/4 D=35

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82408 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G1 1/4 D=35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Modello - Angolato 45°

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione nominale in pollici - 1 e 1/4 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561119130

Codice prodotto

LEG82408

Cod. produttore

82408

Produttore

BTI

Diametro nominale:

35 mm

Modello:

Angolato 45°

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

34.5 mm

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: G1 1/4