AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG82357 2000 METAL 900-RACCORDO MET. 27-NPT1

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82357 2000 METAL 900-RACCORDO MET. 27-NPT1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 65...65

  • Dimensione della filettatura - Altri

Confezione

  • 15 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561118966

Codice prodotto

LEG82357

Cod. produttore

82357

Produttore

BTI

Diametro nominale:

27 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

NPT

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

65...65

Dimensione della filettatura:

Altri

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

27 mm

Diametro esterno massimo:

34 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Temperatura di esercizio:

-15...60 °C

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura NTP - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: NTP 1 -