AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG82320 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG7D=8

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82320 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG7D=8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Modello - Angolato 90°

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione della filettatura - PG7

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561118737

Codice prodotto

LEG82320

Cod. produttore

82320

Produttore

BTI

Diametro nominale:

8 mm

Modello:

Angolato 90°

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione della filettatura:

PG7

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

8 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 8mm Filettatura: PG7