AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG82202 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G3/8 D=12

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82202 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G3/8 D=12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 pollice

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561118263

Codice prodotto

LEG82202

Cod. produttore

82202

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

12 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: G3/8;