AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG82127 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG36 D=35

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82127 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG36 D=35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Modello - Lineare

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 42...65

  • Dimensione della filettatura - PG36

  • Con ghiera filettata girevole -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561118003

Codice prodotto

LEG82127

Cod. produttore

82127

Produttore

BTI

Diametro nominale:

35 mm

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

42...65

Dimensione della filettatura:

PG36

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

34.5 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: PG36